Beli kunci sok t asahi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Kunci Sok T
    Mulai

    Rp169.900

    JTC Kunci Sok T
    Deskripsi:
    Drop forged chrome vanadium steel, heat treated & chrome plated
    atribut:
    • Length: 300 mm
  2. Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    45%
    Mulai

    Rp509.900

    Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -A convenient tool with a shape that facilitates continuous work such as fast-turning and easy to adjust the degree of force.-The socket part is hexagonal shape.
  3. ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    36%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Usage:For removing and tightening nuts
    atribut:
    • Material: S45C
    • Overall Length (mm): 250
  4. Asahi Tools Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    Asahi Tools Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -A convenient tool with a shape that facilitates continuous work such as fast-turning and easy to adjust the degree of force.
  5. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  6. Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    35%
    Mulai

    Rp519.900

    Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -A convenient tool with a shape that facilitates continuous work such as fast-turning and easy to adjust the degree of force.-The socket part is hexagonal shape.
    atribut:
    • Total Length: 310mm
    • Opposite Side Dimension: 41mm
    • Total Width: 300mm
  7. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  8. ASH Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    58%
    Mulai

    Rp86.900

    ASH Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C), Surface treatment:Chrome plating
  9. TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)
    57%
    Mulai

    Rp58.900

    TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    34
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
  10. Kennedy Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Material: Steel
    • Tip Type: Hex ball
    • Finish/Coating: Black oxide
    • Body Shape: Driver
    • Handle Material: Plastic
  11. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  12. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  13. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  14. KNIPEX Insulated T-handle
    Mulai

    Rp1.399.900

    KNIPEX Insulated T-handle
    Deskripsi:
    -1000V insulation specification-Compliant to DIN EN/IEC 60900 standard.-The socket can be mounted quickly and easily and locked.
Daftar Harga kunci sok t asahi Terbaru October 2026
JTC Kunci Sok TRp169.900
Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Rp509.900
ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)Rp119.900
Asahi Tools Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)Rp109.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
Asahi Tools Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Rp519.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Rp26.900
ASH Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Rp86.900
TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)Rp58.900
STANLEY T-Handle (Kunci Sok)Rp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)